Motion
C23848
Broca mecánica - Broca de 11/32 pulg., Longitud de canal de 2-5/8 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #03727332
No. Fabricante C23848
Precio8.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca mecánica - Broca de 11/32 pulg., Longitud de canal de 2-5/8 pulg., Ángulo de punta de 135 °, Material de acero de alta velocidad, Revestimiento de óxido dorado y negro
Artículo MI #03727332
No. Fabricante C23848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/32 pulg.
  • Longitud del canal
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1875
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
C23848 1875 11/32 HD MECH LNG B&G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno