Motion
456799
Sello de aceite - Sólido, 3.164 pulg. de diámetro del eje, 5.004 pulg. de diámetro exterior, 0.468 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03727353
No. Fabricante 456799
Precio51.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 3.164 pulg. de diámetro del eje, 5.004 pulg. de diámetro exterior, 0.468 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03727353
No. Fabricante 456799

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.004 pulg.
  • Ancho general
    0.468 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.164 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893490052
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
456799
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno