Motion
TSN 3036 S

SKF
TSN 3036 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 160 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 230 mm OD, 27 mm Ancho Total
Artículo MI #03730741
No. Fabricante TSN 3036 S
Precio898.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 3036 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 160 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 230 mm OD, 27 mm Ancho Total
Artículo MI #03730741
No. Fabricante TSN 3036 S
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
Su precio$898.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Peso
    8.35 lb
  • Ancho
    1.0630 pulg., 27 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico, rodillo toroidal
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316573481669

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLOS TSN 3036 S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos