Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.30 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso36 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio del inversor
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.30–3.20 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga74.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm