Motion
CO4159
Broca de mango reducido - 1/2 pulg., material de acero de alta velocidad de cobalto, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03730996
No. Fabricante CO4159
Precio22.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido - 1/2 pulg., material de acero de alta velocidad de cobalto, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03730996
No. Fabricante CO4159
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
Precio22.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    000346333428

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 PUNTA DE BROCA ROJA COBALTO SP3/8 A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo