Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2-5/8 pulg., 3 pulg., 3-1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla más grande3-1/4 pulg.
- Longitud de cuchilla más pequeña2-5/8 pulg.
- Grosor0.04 pulg., 0.05 pulg., 0.06 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero al carbono, acero de alta velocidad
- IncluyeEstuche de plástico
- Número de piezas10
- Patrón de pasoConstante, variable
- Tipo de mangoMango en T
- Tpi10, 11 a 14, 12, 17 a 24, 5 a 6
- UPC_NO000346219623