Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima20
Detalles
- Tensión de carga máxima100
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Presión de prueba+1
- SerieES
- Estándares cumplidosCE;CSA UL;EN ISO;ISO 14001;ISO 4414;ISO 9001;JIS B 8370
Descripción general
Descripción del fabricante
IS1000M-4YT-P SW CON ACOPLADOR -03/04 L-BKT