Motion
1 1/2H EB FF FB

Kop-Flex (RRX)
1 1/2H EB FF FB

2274900 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento Tamaño 1-1/2, Acabado con chaveta, Perno expuesto, Flexibilidad total, 6.0000 pulg. OD
Artículo MI #03733025
No. Fabricante 1 1/2H EB FF FB
Precio3,236.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
1 1/2H EB FF FB

2274900 Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento Tamaño 1-1/2, Acabado con chaveta, Perno expuesto, Flexibilidad total, 6.0000 pulg. OD
Artículo MI #03733025
No. Fabricante 1 1/2H EB FF FB
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
Precio3,236.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.8125 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1-1/2
  • Diámetro del cubo
    3-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    0.5310 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.5625 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    27 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Sello
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1 1/2H EB FF FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384146608
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    34000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de punta involuta de cara recta
  • Capacidad de par
    17000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2H EB FF FB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo