Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.0 μm
- Longitud1000 mm
Detalles
- Vida útil aproximada del producto30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
- FinalizarAcero sin recubrimiento
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284299770
- Masa4.1 kg
- Promedio de fuerza lineal dinámica máx.1500 N
- Fuerza lineal estática máx.3000 N
- Velocidad máxima5.0 m/s
- Categoría de piezasOtros accesorios
- Precisión posicional± 50 μm
- Tipos de productosSistema de piñón de rodillo
- CalificacionesCE y RoHS
- Precisión de posicionamiento repetitivo± 10 μm
- Rango de temperatura-5-40 °C
- UPC_NO662284299770
Descripción general
- Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
- Alta precisión, velocidad y poca holgura, mantenimiento