Motion
P3U2M100N  100MM PELOTA DE COJÍN

Link-Belt (RRX)
P3U2M100N 100MM PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03733216
No. Fabricante P3U2M100N 100MM PILLOWBLK BALL BRG
Precio3,949.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
P3U2M100N 100MM PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 100 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03733216
No. Fabricante P3U2M100N 100MM PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio3,949.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    112.71 mm
  • Ancho de la base
    108 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    301.6 mm
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    387.4 mm
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    49.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    698210109943

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U2M100N PILLOWBLK P3-U2M100N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo