Motion
D6F6
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03733252
No. Fabricante D6F6
Precio14.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03733252
No. Fabricante D6F6
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
Precio14.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    2.22 pulg.
  • Peso
    0.280 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D6F6 ACOPLAMIENTO RÁPIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo