Motion
P4F6-B
Tapón de uso general Dual-Lock de la serie P - Material del cuerpo de latón, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #03733253
No. Fabricante P4F6-B
Precio53.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general Dual-Lock de la serie P - Material del cuerpo de latón, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #03733253
No. Fabricante P4F6-B
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
Precio53.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2.34 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Uso general, neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    3500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Thor
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Planos de llave
    1-5/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
P4F6-B EXTREMO DEL TUBO HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo