Motion
1868838
M1800 Morado de seguridad
Artículo MI #03733276
No. Fabricante 1868838
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1800 Morado de seguridad
Artículo MI #03733276
No. Fabricante 1868838

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    De 600 a 700 pies
  • Tamaño
    17 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Morado de seguridad
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066186883
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    546 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1868838 SISTEMA M1800 MORADO DE SEGURIDAD

También puede gustarle