Motion
109XPA
Llave de trinquete de aire - 109XPA Llave de trinquete de alto par, Sí, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 76 pies-lbs, Velocidad máx. de 220 rpm
Artículo MI #03733370
No. Fabricante 109XPA
Precio403.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de trinquete de aire - 109XPA Llave de trinquete de alto par, Sí, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 76 pies-lbs, Velocidad máx. de 220 rpm
Artículo MI #03733370
No. Fabricante 109XPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$403.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.84 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2.16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.3 lb
  • Par de apriete
    76 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Lado - Ajustable
  • Material del mango
    Aluminio
  • Tipo de mango
    Ángulo derecho
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Capacidad máxima del perno
    1/2 pulg.
  • Velocidad máxima
    220 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete de aire
  • Par inverso
    76 pies-libras
  • Reversible
    Sí
  • Serie
    109XPA Llave de trinquete de par alto
  • UPC_NO
    663023030562

Descripción general

Descripción del fabricante
109XPA 3/8IN LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE 76FT-LB
  • Escape 360-Degree: el escape ajustable en las llaves de trinquete de par alto 109XPA dirige el flujo de aire lejos de usted y de su espacio de trabajo.
  • Control de avance/retroceso de perfil bajo: el control de avance/retroceso 109XPA tiene un diámetro amplio para una mayor facilidad de uso en espacios confinados.
  • Mayor alcance: Disfrute de un acceso más fácil a espacios profundos y difíciles de alcanzar con estas llaves de trinquete de alto par.

También puede gustarle