Motion
ASN43-450-243

Rollon
ASN43-450-243

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 243 mm, 450 mm de largo
Artículo MI #03733555
No. Fabricante ASN43-450-243
Price$542.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN43-450-243

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 243 mm, 450 mm de largo
Artículo MI #03733555
No. Fabricante ASN43-450-243
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
Su precio$542.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    450 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    243 mm
  • Peso
    5.1975 lb

Details

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    3283 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    149.2 N-m, 509 N-m, 728 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    4690 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN43-450-243, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 43
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo