Motion
159060106

Sqwincher
159060106

Una porción - Sabor LEMÓN-LIME, 0.11 oz. Tamaño del paquete, 20 oz, 0 g de azúcar, 55 de sodio, 45 de potasio
Artículo MI #03733598
No. Fabricante 159060106
Precio0.57 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sqwincher
159060106

Una porción - Sabor LEMÓN-LIME, 0.11 oz. Tamaño del paquete, 20 oz, 0 g de azúcar, 55 de sodio, 45 de potasio
Artículo MI #03733598
No. Fabricante 159060106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio0.57 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    9
  • Longitud de la caja
    10.5
  • Peso de la caja
    4.5
  • Anchura de la caja
    10.25
  • Tamaño del paquete
    0,11 oz.

Detalles

  • Marca
    Sqwincher
  • CALORIAS
    0
  • Carbohidratos
    menos de than1 g
  • Descripción de la categoría
    Servicio único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Mezcla de bebidas en polvo SF con sabor a lima y limón 20oz Yield SQWINCHER® Qwik Stik ZERO
  • Sabor
    LIMÓN
  • Formulario
    Polvo
  • Vida
    15 MESES
  • Página de producto del fabricante
  • Cantidad del paquete
    500 por caja
  • Cantidad del paquete por caja
    500
  • POTASIO
    45
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    55
  • AZÚCAR
    0 g
  • UPC_NO
    0758810412083
  • Rendimiento
    20 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
159060106 QWIK STIK ZERO 20OZ LIMÓN-LIMA
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sin azúcar
  • Bajo en calorías
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten
  • Excelente fuente de vitamina C
  • Añadir a 20 fl oz de agua

You May Also Like