Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.9000 pulg.
- Anchura del cabezal0.3270 pulg.
- Ángulo de desalineación14 o
- Altura total2.3250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.087 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial7180 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieASM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029017582