Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de puerto1/2 NPT
Details
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- SerieVP300-700
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
VP3145-041DZB1-NSA VÁLVULA, SOL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad