Motion
SUE204-12FSAM1

AMI Bearings
SUE204-12FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03733782
No. Fabricante SUE204-12FSAM1
Price$92.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SUE204-12FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03733782
No. Fabricante SUE204-12FSAM1
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
Price$92.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.2990 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.6250 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2990 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FSAM1
  • UPC_NO
    0808250312290

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE204-12FSAM1 3/4 ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo