Motion
SUE205-16FSAM1

AMI Bearings
SUE205-16FSAM1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03733783
No. Fabricante SUE205-16FSAM1
Price$87.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SUE205-16FSAM1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03733783
No. Fabricante SUE205-16FSAM1
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
Su precio$87.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.3940 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.7500 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3940 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FSAM1
  • UPC_NO
    0808250312313

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE205-16FSAM1 1 ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo