Motion
UCFC214-211D1

NTN
UCFC214-211D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #03733882
No. Fabricante UCFC214-211D1
Precio535.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC214-211D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #03733882
No. Fabricante UCFC214-211D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio535.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.9687 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-31/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4687 pulg.
  • Longitud total
    8.4687 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.4688 pulg.
  • Ancho general
    2.9687 pulg.
  • Peso
    15.39 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC214-211D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC214D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359213850
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC214-211D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359213850

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC214-211D1 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno