Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10.2362 pulg.
- Radio de filete0.0787 pulg.
- Exterior Diámetro14.1732 pulg.
- En general Ancho3.1102 pulg.
- Peso57.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Material de la jaulaLatón de máquina
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica254034 lb
- Código de armonización8482.10.50.08
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293159362
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- SerieTP
- Capacidad de carga estática1191487 lb
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- UPC_NO662293159362
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver la documentación