Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoLatón niquelado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Rango de presión de funcionamiento10 a 150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 160 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNailon