Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.8125 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería82 / 3.0750 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.5000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3750 pulg.
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Longitud del pasador3.5625 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/4 pulg.
- Resistencia a la tensión52000 lb
- Peso por pie9.2 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso82 / 3.075 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Número de catálogo del fabricante400035
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Material del pasadorAcero de aleación tratado térmicamente
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloCarbono medio, tratado con calor
- SerieWH82
- Estándares cumplidosASME B29.16M
- Capacidad de carga de trabajo5900 lb
Descripción general
- PRECIO POR PIE - ENVIADO EN APROX. 10HEBRAS DE FT, FABRICADAS EN LOS EE. UU., DE ALTA RESISTENCIA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver folleto
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver folleto
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver folleto