Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Talla para hombre9-1/2 a 11
- TamañoL en oz
Detalles
- Tipo de cierrePestaña Botón
- ColorNegro
- Tipo de calzadoPestaña Snap
- MaterialPVC
- Número de correas con hebillas1
- Material de la suelaPVC
- Características de protección y aplicacionesProtección química, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesPuntas/calas
- Tipo de dedo del pieSimple
- UPC_NO081138351240
- Material superiorPVC