Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/32 pulg.
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie1875
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha