Motion
FHSLF204-12G

PEER Bearing
FHSLF204-12G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #03734941
No. Fabricante FHSLF204-12G
Precio61.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHSLF204-12G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #03734941
No. Fabricante FHSLF204-12G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.9840 pulg.
  • En general Altura  
    1.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.5313 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590119158
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS204-12G
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106975946

Descripción general

Descripción del fabricante
FSGLF204-12 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo