Motion
124AL

NTN
124AL

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, Ancho de 28 mm, Sellado doble, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, Espacio libre especial
Artículo MI #03735478
No. Fabricante 124AL
Precio804.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
124AL

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, Ancho de 28 mm, Sellado doble, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, Espacio libre especial
Artículo MI #03735478
No. Fabricante 124AL
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
Precio804.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    18.208 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    124AL BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513912
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513912

Descripción general

Descripción del fabricante
124AL BALL BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good