Motion
XLS2-3/4

NTN
XLS2-3/4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 2.7500 in, DE de 4.1250 in, anchura de 0.6875 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03735572
No. Fabricante XLS2-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS2-3/4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 2.7500 in, DE de 4.1250 in, anchura de 0.6875 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03735572
No. Fabricante XLS2-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0470 pulg., 1.194 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6875 pulg., 17.463 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS2-3/4 BALL BRG
  • Tipo de fila de ranura de llenado
    Ranura sin llenado de fila única
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye 2.7500 pulg. de diámetro del orificio, cierre abierto, 4.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.6875 pulg. de ancho total, construido para grandes usos radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS2-3/4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510812
  • RPM Máx.
    4600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6086 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5245 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    XLS
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510812

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS2-3/4 BALL BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good