Motion
XLS4-1/21C3

NTN
XLS4-1/21C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.5000 pulg. de D.I., 6.2500 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03735578
No. Fabricante XLS4-1/21C3
Precio451.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS4-1/21C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.5000 pulg. de D.I., 6.2500 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03735578
No. Fabricante XLS4-1/21C3
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
Precio451.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0940 pulg., 2.388 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg., 22.225 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS4-1/21C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El XLS4-1/21C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 4.5000 pulg. con un diámetro exterior de 6.2500 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS4-1/21C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359248197
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9050 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359248197

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS4-1/21C3 BALL BRG