Motion
R1535TAV

NTN
R1535TAV

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 1.1092 pulg. D.I., 47 mm D.E., 0.6560 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03736007
No. Fabricante R1535TAV
Precio103.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R1535TAV

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 1.1092 pulg. D.I., 47 mm D.E., 0.6560 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03736007
No. Fabricante R1535TAV
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
Precio103.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1093 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    16.7 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    0.218 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359175059
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    R
  • UPC_NO
    4547359175059

Descripción general

Descripción del fabricante
R1535TAV CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno