Motion
RU8509TM

NTN
RU8509TM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.3465 pulg. de D.E., 1.1250 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03736019
No. Fabricante RU8509TM
Precio217.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RU8509TM

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.3465 pulg. de D.E., 1.1250 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03736019
No. Fabricante RU8509TM
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
Su precio$217.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Radio de filete
    3.175 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • En general Ancho  
    28.6 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359174403
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359174403

Descripción general

Descripción del fabricante
RU8509TM CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA