Motion
M5211EHL

NTN
M5211EHL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.6339 pulg. de D.I., 3.9370 pulg. de D.E., 1.3125 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03736073
No. Fabricante M5211EHL
Precio198.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M5211EHL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 2.6339 pulg. de D.I., 3.9370 pulg. de D.E., 1.3125 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03736073
No. Fabricante M5211EHL
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
Precio198.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6339 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    33.3 mm
  • Peso
    1.896 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359489286
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359489286

Descripción general

Descripción del fabricante
M5211EHL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos