Motion
MA5218

NTN
MA5218

MA5218 Cojinete cilíndrico de rodillos - Diámetro de orificio: 90mm, C0, Diámetro exterior: 160mm, 2-1/16" de ancho, Cojinete de acero, orificio redondo
Artículo MI #03736093
No. Fabricante MA5218
Precio231.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA5218

MA5218 Cojinete cilíndrico de rodillos - Diámetro de orificio: 90mm, C0, Diámetro exterior: 160mm, 2-1/16" de ancho, Cojinete de acero, orificio redondo
Artículo MI #03736093
No. Fabricante MA5218
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
Su precio$231.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5433 pulg.
  • Radio de filete
    3.180 mm
  • Ancho del anillo exterior
    52.388 mm
  • Diámetro exterior
    4.2188 pulg.
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.352 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359100945
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    MA

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5218 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno