Motion
RS5305W

NTN
RS5305W

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03736119
No. Fabricante RS5305W
Precio105.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RS5305W

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25 mm D.I., 62 mm D.E., 1.0000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03736119
No. Fabricante RS5305W
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
Precio105.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1.02 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
RS5305W CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA