Motion
MA5306

NTN
MA5306

Cojinete cilíndrico de rodillos
Artículo MI #03736120
No. Fabricante MA5306
Precio101.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA5306

Cojinete cilíndrico de rodillos
Artículo MI #03736120
No. Fabricante MA5306
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
Precio101.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1811 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Diámetro exterior
    1.6020 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359101119
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5306