Motion
MA5310

NTN
MA5310

MA5310 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #03736130
No. Fabricante MA5310
Precio99.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA5310

MA5310 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #03736130
No. Fabricante MA5310
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
Precio99.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9688 pulg.
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.041 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359101171
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5310 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo