Motion
MU7311L

NTN
MU7311L

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #03736171
No. Fabricante MU7311L
Precio448.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU7311L

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #03736171
No. Fabricante MU7311L
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
Precio448.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.0791 pulg.
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359107432
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359107432

Descripción general

Descripción del fabricante
MU7311L CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA