Motion
W67217EAX

NTN
W67217EAX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 100.569 mm, 150.066 mm OD, 35.000 mm Ancho
Artículo MI #03736185
No. Fabricante W67217EAX
Precio756.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W67217EAX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 100.569 mm, 150.066 mm OD, 35.000 mm Ancho
Artículo MI #03736185
No. Fabricante W67217EAX
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
Precio756.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9595 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9081 pulg.
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    4.491 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510478
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
W67217EAX CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos