Motion
W68215EAX

NTN
W68215EAX

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Redondo, 75 mm Diámetro interno, 130.058 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho
Artículo MI #03736191
No. Fabricante W68215EAX
Precio778.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W68215EAX

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Redondo, 75 mm Diámetro interno, 130.058 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho
Artículo MI #03736191
No. Fabricante W68215EAX
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
Precio778.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.1204 pulg.
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510560
  • Número de filas
    Uno
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359510560

Descripción general

Descripción del fabricante
W68215EAX CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA