Motion
WRE68215

NTN
WRE68215

Anillo interior con una costilla, sin rodillos
Artículo MI #03736192
No. Fabricante WRE68215
Precio146.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WRE68215

Anillo interior con una costilla, sin rodillos
Artículo MI #03736192
No. Fabricante WRE68215
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
Precio146.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9528 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4063 pulg.
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Peso
    1.711 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El WRE68215 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 2.9528 in, un diámetro exterior de 3.4063 in y un ancho total de 1.4961 in, que pesa 1.711 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359244687
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359244687

Descripción general

Descripción del fabricante
WRE68215 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like