Motion
RA1572EBL

NTN
RA1572EBL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.7712 pulg. de D.I., 3.9384 pulg. de D.E., 1.5625 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #03736196
No. Fabricante RA1572EBL
Precio529.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RA1572EBL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.7712 pulg. de D.I., 3.9384 pulg. de D.E., 1.5625 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #03736196
No. Fabricante RA1572EBL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio529.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7712 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9384 pulg.
  • En general Ancho  
    39.7 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    3.382 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359168907
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    AR
  • UPC_NO
    4547359168907

Descripción general

Descripción del fabricante
RA1572EBL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like