Motion
XLS5-1/8A

NTN
XLS5-1/8A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.1250 in ID, 180 mm OD, 0.9440 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03736212
No. Fabricante XLS5-1/8A
Precio915.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS5-1/8A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.1250 in ID, 180 mm OD, 0.9440 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #03736212
No. Fabricante XLS5-1/8A
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
Precio915.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0940 pulg., 2.388 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9440 pulg., 23.978 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    0.9440 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS5-1/8A BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El XLS5-1/8A es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 5.1250 pulg. con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 0.9440 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS5-1/8A
  • Número de Upc del fabricante
    4547359248333
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359248333

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS5-1/8A BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"