Motion
DS211TT4

NTN
DS211TT4

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.1880 pulg., 100 mm OD, 2.1870 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #03736226
No. Fabricante DS211TT4
Precio338.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DS211TT4

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.1880 pulg., 100 mm OD, 2.1870 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #03736226
No. Fabricante DS211TT4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio338.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg.
  • Espacio libre
    CN
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    2.1870 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DS211TT4 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 2.1880 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 2.1870 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    DS211TT4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359470345
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    DS200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359470345

Descripción general

Descripción del fabricante
DS211TT4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"