Motion
DS214TTR5

NTN
DS214TTR5

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.7559 pulg., 125 mm OD, 2.4380 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #03736227
No. Fabricante DS214TTR5
Precio620.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DS214TTR5

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 2.7559 pulg., 125 mm OD, 2.4380 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #03736227
No. Fabricante DS214TTR5
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
Precio620.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg.
  • Espacio libre
    CN
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    2.4380 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.299 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DS214TTR5 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 70 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 2.438 en cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    DS214TTR5
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359470383
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    DS200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359470383

Descripción general

Descripción del fabricante
DS214TTR5 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"