Motion
NPS008RRC

NTN
NPS008RRC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 1.1260 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03736259
No. Fabricante NPS008RRC
Precio42.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NPS008RRC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. D.E., 1.1260 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03736259
No. Fabricante NPS008RRC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    1.1260 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 UNF
  • Peso
    0.265 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL201-008
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359491791
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359491791

Descripción general

Descripción del fabricante
NPS008RRC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"