Motion
SNPS013RR

NTN
SNPS013RR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 13/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03736278
No. Fabricante SNPS013RR
Precio61.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SNPS013RR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 13/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.0630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03736278
No. Fabricante SNPS013RR
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
Precio61.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 UNF
  • Peso
    0.419 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359012026
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1765 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359012026

Descripción general

Descripción del fabricante
SNPS013RR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos