Motion
SNPS115RR

NTN
SNPS115RR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 1.6929 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03736291
No. Fabricante SNPS115RR
Precio153.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SNPS115RR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 1.6929 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03736291
No. Fabricante SNPS115RR
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
Precio153.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6929 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.6929 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 UNF
  • Peso
    1.517 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359012170
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359012170

Descripción general

Descripción del fabricante
SNPS115RR