Motion
A-13

NTN
A-13

Conjunto completo de rodamiento de rodillo cónico - 1.3775 pulg. de diámetro interior, 2.3280 pulg. de diámetro exterior, 0.6600 pulg. de ancho de cono, 0.4700 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03736332
No. Fabricante A-13
Precio39.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-13

Conjunto completo de rodamiento de rodillo cónico - 1.3775 pulg. de diámetro interior, 2.3280 pulg. de diámetro exterior, 0.6600 pulg. de ancho de cono, 0.4700 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03736332
No. Fabricante A-13
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
Precio39.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3775 pulg.
  • Radio de filete
    1.3 mm
  • Diámetro exterior
    2.3280 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    L68149
  • Copa compatible
    L68110V1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253068327

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RODILLOS CONO A-13
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno