Motion
HC806173000100

VICKERS BY DANFOSS
HC806173000100

Motor de pistón de baja velocidad - Desplazamiento de 360.0 pulg.3/r, SAE métrico A y B, ISO 200 4 Brida de perno 250,360CC Montaje
Artículo MI #03738413
No. Fabricante HC806173000100
Precio37,022.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
HC806173000100

Motor de pistón de baja velocidad - Desplazamiento de 360.0 pulg.3/r, SAE métrico A y B, ISO 200 4 Brida de perno 250,360CC Montaje
Artículo MI #03738413
No. Fabricante HC806173000100
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
Precio37,022.81 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    360.0 pulg.3/r
  • Puertos principales
    Sistema métrico de AAG A y B
  • Tipo de motor
    Axial
  • Montaje
    ISO 200 4 Brida de perno 250,360CC
  • Serie
    W

Descripción general

Descripción del fabricante
HC806173000100 HYDROKRAFT 360CC
  • Motores de pistón axial con diseño de placa oscilante y se pueden aplicar a transmisiones hidrostáticas
  • Una gama de opciones de control permiten la adaptación de motores a cualquier aplicación
  • Las piezas giratorias y cargadas a presión están equilibradas a presión
  • Alta eficiencia desde el equilibrado automático de la presión del bloque de cilindros hasta la placa de la válvula
  • Cojinetes de eje de gran tamaño para una larga vida útil y capacidad de accionamiento transversal
  • Alta resistencia a la suciedad debido a la compensación automática del desgaste
  • Bajo nivel de sonido garantizado por el diseño de la placa oscilante y otras características probadas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"